Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMN21F2L1
Cod. Produttore
XCMN21F2L1
Cod. EAN
3389110214895

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCMN - pulsante a rotella c/ritorno a molla metal- 1NO+1NC - Cavo 1 m

Documentazione tecnica

Scopri la versatilità e lo stile senza tempo del TEXCMN21F2L1! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti conquisterà con il suo design elegante e le sue finiture di pregio. Disponibile in una varietà di colori, questo articolo diventerà presto il tuo compagno ideale per ogni occasione. Scegli la qualità e l'eleganza che solo il TEXCMN21F2L1 può offrirti!

allineamento dell’elemento di azionamento

punteria a rullo diritto

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

59 mm

forma della scatola

forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a rotella

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard