Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2545L1
Cod. Produttore
XCMD2545L1
Cod. EAN
3666916092842

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale isolamento: 300-400 V
  • Corrente nominale contatti: 1.5 A AC / 0.1 A DC
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo e testa: Zamak metallico
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x16 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo TEXCMD2545L1! Realizzato in materiali di alta qualità, questo prodotto è perfetto per un'ampia varietà di utilizzi. Il design elegante e la resistenza impareggiabile lo rendono un must-have. Disponibile in diversi colori, sarà il compagno ideale per le tue attività quotidiane. Acquista ora e vivi un'esperienza unica!

funzione di commutazione

Elemento di comando a scatto lento e rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard