Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2145L1
Cod. Produttore
XCMD2145L1
Cod. EAN
3666916093009

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Metallo (Zamak)
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…70 °C

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'offerta XCMD è una gamma di interruttori di finecorsa robusti in formato miniatura. Sono ideali per le macchine per ambienti difficili con limiti di spazio. Questo finecorsa è precablato. È dotato di un corpo metallico fisso e di una leva a rotella termoplastica a lunghezza variabile. Contatti: NC + NO a 2 poli, azione a scatto.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard