Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2117L1
Cod. Produttore
XCMD2117L1
Cod. EAN
3666916093061

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione isolaz. nominale: 300-400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC, 0,1 A DC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Dimensioni: 50x30x16 mm
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO snap action

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Entra nell'universo di stile con il TEXCMD2117L1. Questa esclusiva creazione ti offre comfort e design senza compromessi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo capo ti garantisce eleganza in ogni occasione. Disponibile in un'elegante tonalità neutra, questo capo si adatta perfettamente al tuo stile unico. Scopri il perfetto equilibrio tra lusso e praticità, solo con TEXCMD2117L1.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard