›

FINECOR 1NO1NC CAVO 1M

Cod. Rexel TEXCMD2110L1
Cod. Produttore XCMD2110L1
Cod. EAN 3666916052426

Informazioni principali

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC-15
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak
  • Durata elettrica: 5 milioni cicli
  • Dimensioni (LxHxP): 30x50x16 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il finecorsa Schneider Electric OSiSense XCMD in formato miniatura, ha un pulsante terminale in metallo e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto ed è pre-cablato con un cavo di 1 m. Questo finecorsa è dotato di un robusto corpo modulare e miniaturizzato in Zamak, che ne facilita l'installazione. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK06, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard

FINECOR 1NO1NC CAVO 1M
€ 48,22 x 1 pz.
(pz.)