Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2101L1
Cod. Produttore
XCMD2101L1
Cod. EAN
3666916093221

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300-400 V
  • Corrente nominale: 1,5 A AC-15
  • Tipo contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Dimensioni: 30x50x16 mm
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il marsupio TEXCMD2101L1 è il compagno ideale per chi cerca versatilità e stile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo marsupio è perfetto per tenere tutto in ordine durante le tue avventure. Con la sua tonalità neutra, si adatta a qualsiasi look senza mai passare inosservato. Pratico e alla moda, è un must-have per chi ama il comfort e il design contemporaneo.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard