Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD21G1L1
Cod. Produttore
XCMD21G1L1
Cod. EAN
3666916092934

Informazioni di prodotto

  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Tensione nominale: 300 V
  • Corrente nominale: 1.5 A AC-15
  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP68
  • Materiale corpo: Zamak metallico
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Lunghezza cavo: 1 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il nuovo TEXCMD21G1L1, il compagno perfetto per la tua routine quotidiana! Realizzato in materiale resistente, questo prodotto è disponibile in un elegante colore neutro che si adatta a ogni stile. Con **funzionalità avanzate** e un design moderno, il TEXCMD21G1L1 ti offre comfort e affidabilità in ogni situazione. Acquista il tuo oggi e trasforma la tua esperienza quotidiana!

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard