Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMD2115L10
Cod. Produttore
XCMD2115L10
Cod. EAN
3666916093108

Informazioni di prodotto

finecorsa XCMD - leva rotella termoplastico - 1 NC + 1 NA - rapido 10 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Finecorsa con contatti 1NO e 1NC, dotato di cavo di 10 metri. Progettato per il controllo preciso di movimenti meccanici, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è caratterizzato da un corpo compatto e robusto, con attuatore a leva dotato di rullo per un funzionamento fluido e sicuro. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio sicuro e preciso delle posizioni, assicurando un controllo efficace nei sistemi elettrici.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,1 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP66/IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard