Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKT2118N12
Cod. Produttore
XCKT2118N12
Cod. EAN
3666916093603

Informazioni di prodotto

Finecorsa XCK-T - Leva a rotella - 1NC+1NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada da parete TEXCKT2118N12 è l'aggiunta perfetta per illuminare e decorare i tuoi ambienti. Realizzata in materiali di alta qualità, questa lampada combina eleganza e funzionalità. Il design moderno e il colore neutro si adattano a qualsiasi stile di arredamento. L'illuminazione LED garantisce un risparmio energetico e una luce brillante e piacevole. Adatta per soggiorni, camere da letto e uffici, questa lampada aggiungerà un tocco di classe e luminosità ai tuoi spazi.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67K

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

larghezza del sensore

79,3 mm

altezza del sensore

46 mm

lunghezza del sensore

28 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Limit switches XC Standard