Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCMW159
Cod. Produttore
XCMW159
Cod. EAN
3666916053317

Informazioni di prodotto

FINEC WIRELESS LEVA ASTA 6 MM PLASTIC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Esplora il nuovo **TEXCMW159**, un perfetto connubio di stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti sorprenderà per la sua versatilità. Disponibile in vari colori vivaci, il **TEXCMW159** è l'accessorio ideale per completare il tuo look in ogni occasione. Scegli l'eccellenza, scegli **TEXCMW159**.

apertura forzata

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

246 mm

lunghezza del sensore

16 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

Limit switches XC Standard

Produttore

FINEC WIRELESS LEVA ASTA 6 MM PLAST