›

Filtro ventilazione 115V 325x325mm per armadi elettrici incasso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN3325K
Cod. Produttore EN3325K
Cod. EAN 8015646739179

Informazioni principali

  • Voltaggio: 115V
  • Dimensioni filtro: 325x325 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Filtro ventilazione
  • Compatibilità: Modular boards
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Ventilazione elettrica

Descrizione del prodotto

Filtro di ventilazione per incasso a parete con ventilatore di circolazione integrato, progettato per garantire un’efficace aerazione degli armadi elettrici. Funziona a tensione di alimentazione di 115V e presenta dimensioni di 325x325 mm, assicurando un flusso d’aria ottimale per il raffreddamento dei componenti interni. Questo dispositivo è ideale per mantenere la temperatura controllata e prevenire il surriscaldamento, aumentando l’affidabilità e la durata degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni industriali che richiedono una ventilazione efficiente e un’installazione a incasso semplice e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 325x325mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

161 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

64 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

580 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Filtro ventilazione 115V 325x325mm per armadi elettrici incasso