› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro ventilazione 115V 250x250mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEN2250K
Cod. Produttore EN2250K
Cod. EAN 8015646747471

Informazioni principali

  • Dimensioni filtro: 250x250 mm
  • Tensione alimentazione: 115 V
  • Tipo prodotto: Kit aerazione + filtro + ventola
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard applicati: BS EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK codici conformi
  • Compatibilità: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione completo con filtro e ventilatore integrato a 115V, progettato per l'incasso a parete. Ideale per garantire una corretta circolazione dell'aria in quadri elettrici, assicura un'efficiente ventilazione e protezione contro la polvere grazie al filtro incluso. Le dimensioni di 250x250 mm lo rendono adatto a molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica, migliorando la dissipazione del calore e la sicurezza degli apparecchi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 250x250mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

121 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

30 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

270 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Filtro ventilazione 115V 250x250mm per quadri elettrici