›

Filtro ventilazione 115V 105x105mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABEN2105K
Cod. Produttore EN2105K
Cod. EAN 8015646747440

Informazioni principali

  • Dimensioni filtro: 105x105 mm
  • Tensione funzionamento: 115 V
  • Tipo prodotto: Kit aerazione + filtro + vent.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità direttiva: 2014/35/EU Low Voltage
  • Standard protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Compatibilità RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione completo con ventilatore di circolazione integrato e filtro, progettato per l’installazione ad incasso a parete. Alimentato a 115V, con dimensioni compatte di 105x105 mm, garantisce un’efficace ventilazione e protezione contro la polvere per quadri elettrici e sistemi modulari. Ideale per mantenere una corretta temperatura interna e migliorare l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ventilation filter 105x105mm (LxW)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

67 mm

numero RAL

7035

numero di ventilatori

1

potenza nominale

9 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

30 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Serie

Modular boards / System pro E Power

Filtro ventilazione 115V 105x105mm per quadri elettrici