Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F0200004000
Cod. Produttore
7F0200004000
Cod. EAN
8012823433851

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 223x223 mm
  • Colore: bianco
  • Classe filtro: G3
  • Materiale: plastica
  • Protezione: IP54
  • Temperatura: -15 a 55 °C
  • Tappeto filtrante: sì
  • Serie: FD7F

Documentazione tecnica

Filtro di scarico standard realizzato in plastica di colore bianco, progettato con dimensioni di 223x223 mm. Dotato di tappeto filtrante con classe di filtro G3, garantisce una protezione efficace contro polvere e particelle, assicurando un grado di protezione IP54 contro infiltrazioni di polvere e spruzzi d’acqua. Questo filtro è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficiente ventilazione e protezione EMC di base. Descrizione del produttore: Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

colore

Bianco

larghezza

255 mm

altezza

255 mm

profondità

36,5 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 55 °C

Produttore

Filtro scarico standard G3 IP54 223x223 mm per quadri elettrici

€ 21,24 x 1 pz.
(pz.)