Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F0200005000
Cod. Produttore
7F0200005000
Cod. EAN
8012823444420

Informazioni di prodotto

FILTRO SCARICO STANDARD

Documentazione tecnica

Filtro di scarico standard di dimensioni 291x291 mm, realizzato in plastica bianca resistente. Progettato per garantire un’efficace protezione con grado IP54, assicura un’ottima barriera contro polvere e spruzzi d’acqua. Dotato di tappeto filtrante integrato di classe G3, offre una filtrazione efficiente delle particelle, migliorando la qualità dell’aria e la protezione degli impianti elettrici. Questo filtro combina funzionalità e durata, ideale per applicazioni che richiedono un’affidabile protezione ambientale. Descrizione del produttore: Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

colore

Bianco

larghezza

320 mm

altezza

320 mm

profondità

25 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 55 °C

Produttore

Filtro scarico standard G3 bianco IP54 291x291 mm quadro