Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F0200001000
Cod. Produttore
7F0200001000
Cod. EAN
8012823423548

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Classe filtro: G3
  • Materiale: plastica
  • Protezione: IP54
  • Temperatura uso: -15 a 55 °C
  • Con tappeto filtrante: sì
  • Serie: FD7F0200001000
  • Esecuzione EMC: no

Documentazione tecnica

Filtro di scarico standard di dimensioni 92x92 mm, realizzato in plastica resistente di colore bianco. Progettato per garantire un'efficace filtrazione con classe G3, è dotato di tappeto filtrante integrato che migliora la qualità dell'aria. Il filtro offre un grado di protezione IP54, assicurando una buona resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti con esigenze di protezione e durata. Descrizione del produttore: Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

120 mm

profondità

20,1 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 55 °C

Produttore

Filtro scarico standard 92x92 mm con tappeto filtrante per climatizzazione quadri

€ 6,54 x 1 pz.
(pz.)