› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro scarico standard 177x177mm bianco IP54 quadri

Cod. Rexel FD7F0200003000
Cod. Produttore 7F0200003000
Cod. EAN 8012823424200

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Classe filtro: G3
  • Materiale: plastica
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura uso: -15 a 55 °C
  • Con tappeto filtrante: sì
  • Dimensioni: 177x177 mm
  • Serie: FD7F

Descrizione del prodotto

Filtro di scarico standard di dimensioni 177x177 mm, realizzato in plastica resistente di colore bianco. Progettato con classe di filtro G3 e dotato di tappeto filtrante integrato, garantisce un’efficace protezione contro polvere e particelle. Il grado di protezione IP54 assicura resistenza a polvere e spruzzi d’acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La versione senza EMC permette un utilizzo versatile in diversi contesti industriali e civili. Descrizione del produttore: Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

209 mm

altezza

209 mm

profondità

22,5 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 55 °C

Filtro scarico standard 177x177mm bianco IP54 quadri