Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F0200002000
Cod. Produttore
7F0200002000
Cod. EAN
8012823423845

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Classe filtro: G3
  • Materiale: plastica
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura uso: -15 a 55 °C
  • Con tappeto filtrante: sì
  • Serie: Standard
  • Dimensioni: 125x125 mm

Documentazione tecnica

Filtro di scarico standard dalle dimensioni compatte di 125x125 mm, realizzato in plastica resistente di colore bianco. Progettato con classe di filtro G3 e dotato di tappeto filtrante integrato, garantisce un'efficace protezione contro polvere e particelle. Il prodotto offre un grado di protezione IP54, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. La struttura è pensata per facilitare l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevate prestazioni di filtraggio in ambienti industriali o civili. Descrizione del produttore: Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

colore

Bianco

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

22,6 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 55 °C

Produttore

Filtro scarico standard 125x125 mm bianco IP54 quadri elettrici

€ 7,35 x 1 pz.
(pz.)