› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro scarico IP54 G3 plastica esterni 92x92 mm

Cod. Rexel FD7F0300003000
Cod. Produttore 7F0300003000
Cod. EAN 8012823448008

Informazioni principali

  • Colore: bianco
  • Classe filtro: G3
  • Materiale: plastica
  • Protezione: IP54
  • Temperatura: -15 a 55 °C
  • Tappeto filtrante: sì
  • Esecuzione EMC: no
  • Serie: FD7F

Descrizione del prodotto

Filtro di scarico per esterni di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato per garantire un'efficace protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua, è dotato di un tappeto filtrante integrato di classe G3 che assicura un filtraggio ottimale dell'aria, migliorando la qualità e la durata degli impianti elettrici. Questo filtro combina funzionalità e durata, ideale per applicazioni esterne che richiedono affidabilità e protezione contro agenti atmosferici e contaminanti. Descrizione del produttore: Filtri di scarico colore: bianco esecuzione EMC: no classe del filtro: G3 Materiale: plastica Grado di protezione: IP54 temperatura ambiente durante il funzionamento: da -15 a 55 °C. con tappeto filtrante: sì

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

209 mm

altezza

209 mm

profondità

22,5 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 55 °C

Filtro scarico IP54 G3 plastica esterni 92x92 mm