Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790218
Cod. Produttore
BIZ790218
Cod. EAN
3700420313595

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 1,5 mm
  • Peso bobina: 250 g
  • Composizione: Sn 99,3% Cu 0,7%
  • Conduttività: elevata
  • Affidabilità: meccanica robusta
  • Resistenza: alla corrosione
  • Imballaggio: pellicola plastica
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di filo di saldatura con spessore di 1,5 mm composta da una lega di stagno al 99,3% e rame allo 0,7%. Questo filo garantisce una buona conduttività elettrica, un'affidabilità meccanica con collegamenti robusti e una resistenza elevata alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono saldature di qualità e durature. Il prodotto è confezionato in pellicola di plastica, con un peso netto di 250 grammi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Filo per saldatura 250 g Ø 1,5 mm in Sn (stagno) al 99,3% e Cu (rame) allo 0,7%.

peso

500 g

diametro

1,5 mm

materiale

Stagno/rame

Esecuzione con flusso

Percentuale di fondente

1 %

Contenuto di stagno

99 %

Produttore

Filo saldatura 1,5 mm stagno 99,3% per impianti elettrici

€ 34,97 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info