Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1349670010
Cod. Produttore
1349670010
Cod. EAN
4032248161294

Informazioni di prodotto

  • Serie: PAC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Tipo connettore: HE20-HE20
  • Uso: Collegamento PLC
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Applicazione: Interfaccia PLC
  • Confezionato: Sì
  • Categoria: Cavo elettrico

Documentazione tecnica

Cavo universale PAC con 20 poli, progettato per il collegamento elettrico tramite serie di connettori sia lato scatola che lato campo. Ideale per la trasmissione di segnali digitali, garantisce affidabilità e compatibilità con apparecchi PLC. La sua configurazione lo rende adatto a installazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

adatto per segnali digitali

Serie

PAC

Produttore

Connettore elettrico universale 20 poli per automazione industriale