›

Film termorestringente SHRINK-KON 12,7mm marrone rotolo 50m per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-1-E
Cod. Produttore PLG500-1-E
Cod. EAN 5414363172321

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Colore: Marrone
  • Tipo: Tubo termorestringente
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin Heat Shrink
  • Conforme RoHS: Sì
  • Resistenza sostanze nocive: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Film termorestringente SHRINK-KON con diametro di 12,7 mm, fornito in rotolo da 50 metri. Questo materiale isolante è ideale per applicazioni elettriche, garantendo protezione affidabile e resistenza nel tempo. La sua struttura consente una facile applicazione e una perfetta aderenza su cavi e connettori, migliorando la sicurezza e la durabilità degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Brown, 50M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Film termorestringente SHRINK-KON 12,7mm marrone rotolo 50m per isolamento elettrico