›

Film termorestringente bianco 3,2mm 150m protezione connessioni elettriche professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG125-9-E
Cod. Produttore PLG125-9-E
Cod. EAN 5414363107415

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Lunghezza rotolo: 150 m
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistente a sostanze pericolose: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Film termorestringente in rotolo da 150 metri, con diametro di restringimento di 3,2 millimetri, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Progettato per garantire una copertura sicura e resistente, offre un'ottima protezione contro umidità, polvere e agenti esterni, migliorando l'affidabilità degli impianti elettrici. La sua composizione assicura una facile applicazione e un restringimento uniforme, rendendolo perfetto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 3.2mm Expanded Diameter, White, 150M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Film termorestringente bianco 3,2mm 150m protezione connessioni elettriche professionale