Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730928
Cod. Produttore
BIZ730928

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PE bassa densità
  • Spessore: 50 µm
  • Lunghezza: 50 m
  • Larghezza: 3 m
  • Superficie: 150 m²
  • Peso netto: 6,9 kg
  • Applicazioni: protezione superfici
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pellicola trasparente in polietilene vergine a bassa densità, con spessore di 50 micron e dimensioni di 3 metri di larghezza per 50 metri di lunghezza. Questo film di plastica è ideale per la protezione di pavimenti, pareti e mobili durante lavori di ristrutturazione o imballaggio, garantendo una barriera resistente e affidabile. La sua composizione in materiale vergine al 100% assicura qualità e durata, rendendola un prodotto versatile e pratico per molteplici applicazioni nel settore elettrico e dell’edilizia. Paese di produzione: Lituania Descrizione del produttore: Film di polietilene vergine 50 µ, 3 m x 50 m, ideale per proteggere pavimenti, pareti, mobili, ecc.

larghezza

300 mm

lunghezza

5000 mm

Produttore

Film protettivo trasparente 3x50m per protezione superfici elettriche