Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUYAU005
Cod. Produttore
XUYAU005
Cod. EAN
3666916037904

Informazioni di prodotto

  • Materiale fibra: Ecofibre plastica
  • Diametro fibra: 1 mm
  • Lunghezza fibra: 1 m
  • Diametro esterno: 2.2 mm
  • Peso netto: 0.006 kg
  • Tipo sensore: Fotoelettrico
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico TEXUYAU005 è realizzato in FIBRA PLAS ALTA RESIST MECC, garantendo un'eccellente resistenza meccanica. Questo dispositivo innovativo è progettato per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua esecuzione del collegamento elettrico è versatile, permettendo installazioni flessibili. Con un design robusto, il TEXUYAU005 è ideale per ambienti industriali e sfide operative impegnative, offrendo prestazioni superiori e sicurezza nel funzionamento.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

35 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

500 Hz

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

35 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

100 mm

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

diametro del sensore

2,2 mm

Lunghezza dell'amplificatore

1000 mm

temperatura ambiente

-25 ... 120 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Serie

Photoelectric sensors XU