Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFZ920
Cod. Produttore
XUFZ920
Cod. EAN
3666916037911

Informazioni di prodotto

  • Materiale fibra: PMMA
  • Diametro esterno: 2,2 mm
  • Lunghezza fibra: 20 m
  • Raggio minimo curvatura: 25 mm
  • Grado protezione: IP64
  • Temperatura esercizio: -25…60 °C
  • Resistenza urti: 30 gn
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La TEXUFZ920 è una straordinaria fibra ottica in plastica, progettata per garantire prestazioni elevate. Con un numero di fibre pari a 1, offre una soluzione leggera e versatile per diverse applicazioni. Il materiale del rivestimento è di alta qualità, assicurando resistenza e durata nel tempo. Questa fibra ottica è ideale per chi cerca un prodotto affidabile e innovativo nel campo della tecnologia elettrica. Scegli TEXUFZ920 per un collegamento efficiente e performante.

peso

0,04 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

1

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

1

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU