Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFZ910
Cod. Produttore
XUFZ910
Cod. EAN
3666916037928

Informazioni di prodotto

  • Materiale fibra: PMMA
  • Diametro esterno: 2,2 mm
  • Lunghezza fibra: 10 m
  • Raggio minimo curvatura: 25 mm
  • Grado protezione: IP64
  • Temperatura esercizio: -25…60 °C
  • Resistenza urti: 30 gn
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fibra ottica in plastica con singola fibra integrata, progettata senza scarico di trazione né protezione contro i roditori. Il rivestimento e il tipo di filo sono realizzati in materiale plastico specifico per applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e precisione nelle trasmissioni ottiche. Ideale per l’uso in sensori fotoelettrici, offre prestazioni costanti in ambienti industriali.

tipo di fibra

Altro

peso

0,02 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

1

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU