Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFN2P01L2
Cod. Produttore
XUFN2P01L2
Cod. EAN
3666916037935

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Fotoelettrico
  • Materiale fibra: PMMA
  • Lunghezza fibra: 2 m
  • Diametro esterno: 2.2 mm
  • Raggio minimo curvatura: 25 mm
  • Grado protezione: IP64
  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Temperatura operativa: -25…60 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fibra ottica in plastica con un singolo filo contenente una fibra. Il rivestimento è realizzato in materiale plastico, garantendo leggerezza e flessibilità. Questo componente elettrico è progettato per applicazioni di trasmissione dati ottica, offrendo precisione e affidabilità nelle comunicazioni. Non dispone di protezione contro i roditori né di scarico di trazione, rendendolo adatto a installazioni in ambienti controllati. Ideale per sistemi di sensori fotoelettrici, assicura prestazioni stabili grazie alla qualità del materiale e alla configurazione a fibra singola.

peso

0,058 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

1

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

1

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU