Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFN12301L10
Cod. Produttore
XUFN12301L10
Cod. EAN
3666916037942

Informazioni di prodotto

  • Materiale fibra: PMMA
  • Lunghezza fibra: 10 m
  • Diametro esterno: 2.2 mm
  • Raggio curvatura min: 25 mm
  • Sistema di rilevamento: Thru beam
  • Grado protezione: IP64
  • Temperatura operativa: -25…60 °C
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la FIBRA OTTICA IN PLASTICA TEXUFN12301L10, un prodotto innovativo ideale per applicazioni elettriche. Con un numero di fibre pari a 1, questa soluzione offre prestazioni elevate e affidabilità. Il rivestimento in materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza. Nonostante la mancanza di armatura e protezione contro i roditori, la sua progettazione è pensata per ottimizzare la trasmissione del segnale. Perfetta per chi cerca efficienza e tecnologia avanzata.

peso

0,03 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

1

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

1

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU