›

FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Cod. Rexel TEXUFN12301
Cod. Produttore XUFN12301
Cod. EAN 3666916037959

Informazioni principali

  • Serie: Photoelectric sensors XU
  • Distanza nominale: 0,2 m / 1,5 m
  • Tipo fibra ottica: PMMA
  • Diametro esterno: 2,2 mm
  • Lunghezza fibra: 2 m
  • Grado protezione: IP64 / IP641
  • Raccordo terminale: M2.6 x 0.45
  • Temperatura operativa: -25…60 °C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in fibra XUF. Dispone di un sistema di rilevamento a sbarramento. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0,2m, 0,2m XUFZ02 e 1,5m XUFZ01. È dotato di un raccordo terminale filettato standard M 2,6 x 0,45, nucleo in fibra ottica, 1 x Ø1mm. Il prodotto è classificato IP64 e IP641. La fibra ottica è realizzata in PMMA con guaina per PE. Dimensioni: 2m (lunghezza), 2,2mm (diametro esterno); peso 0,03kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande.

Caratteristiche tecniche

peso

0,03 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

1

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

1

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU

FIBRA OTTICA IN PLASTICA