Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFN05323
Cod. Produttore
XUFN05323
Cod. EAN
3666916037966

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Fotoelettrico
  • Sistema di rilevamento: Diffusione
  • Distanza nominale: 0,06 m
  • Materiale fibra ottica: PMMA
  • Diametro esterno: 2,2 mm
  • Raccordo filettato: M4 x 0,7
  • Grado protezione: IP64 / IP641
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in fibra XUF. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0.06m. È dotato di un raccordo terminale filettato standard, nucleo in fibra ottica da 1 x Ø1mm + 16 x Ø0,265mm. Il prodotto è classificato IP64 e IP641. La fibra ottica è realizzata in PMMA con guaina per PE. Dimensioni: 2m (lunghezza), 2,2mm (diametro esterno); peso 0,06kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande.

peso

0,06 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

17

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

17

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU