›

FIBRA OTTICA IN PLASTICA

Cod. Rexel TEXUFN05321
Cod. Produttore XUFN05321
Cod. EAN 3666916037980

Informazioni principali

  • Tipo sensore: Fotoelettrico
  • Materiale fibra: PMMA
  • Lunghezza fibra: 2 m
  • Diametro esterno: 2,2 mm
  • Distanza rilevamento: 0,07 m
  • Grado protezione: IP64/IP641
  • Raccordo filettato: M6 x 0.75
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XU, un'offerta di sensori fotoelettrici. Sensore fotoelettrico in fibra XUF. Dispone di un sistema di rilevamento a diffusione. Supporta una distanza di rilevamento nominale di 0.07m. È dotato di un raccordo terminale filettato standard, nucleo in fibra ottica da 2 x Ø1mm. Il prodotto è classificato IP64 e IP641. La fibra ottica è realizzata in PMMA con guaina per PE. Dimensioni: 2m (lunghezza), 2,2mm (diametro esterno); peso 0,03kg. È ideale per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, l'etichettatura, l'assemblaggio, il sollevamento, gli elevatori o il settore alimentare e delle bevande.

Caratteristiche tecniche

peso

0,03 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

2

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

2

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

2,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU

FIBRA OTTICA IN PLASTICA