Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFN02323
Cod. Produttore
XUFN02323
Cod. EAN
3666916037997

Informazioni di prodotto

  • Tipo sensore: Fotoelettrico
  • Materiale fibra: PMMA
  • Lunghezza fibra: 2 m
  • Diametro esterno: 1 mm
  • Raggio curvatura min.: 10 mm
  • Protezione IP: IP64
  • Temperatura operativa: -25…60 °C
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la FIBRA OTTICA IN PLASTICA TEXUFN02323, un prodotto innovativo progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni elettriche. Con un numero di 5 fibre, offre un'eccellente trasmissione dei dati. Realizzata con materiali di alta qualità, questa fibra ottica è ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità la rende adatta a diverse configurazioni, assicurando sempre risultati ottimali. Scegli TEXUFN02323 per un collegamento sicuro e performante.

peso

0,04 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

5

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

5

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU