Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUFN01321
Cod. Produttore
XUFN01321
Cod. EAN
3666916038000

Informazioni di prodotto

  • Materiale fibra: PMMA
  • Lunghezza fibra: 2 m
  • Diametro esterno: 1 mm
  • Raggio minimo curvatura: 10 mm
  • Grado protezione: IP64
  • Temperatura esercizio: -25…60 °C
  • Resistenza urti: 30 gn
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La FIBRA OTTICA IN PLASTICA TEXUFN01321 rappresenta una soluzione innovativa per le tue esigenze di connessione. Con un numero di fibre pari a 2, questa fibra ottica offre prestazioni elevate per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, è progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura leggera la rende ideale per una varietà di installazioni, mentre l'assenza di armatura e protezione contro i roditori la rende versatile. Scegli la tecnologia della fibra ottica per connessioni efficienti.

peso

0,045 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

numero di fibre

2

Integrità del circuito

No

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Altro

numero di fibre per ogni filo

2

larghezza della linea circa

1 mm

altezza della linea circa

1 mm

diametro esterno circa

1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Serie

Photoelectric sensors XU