Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG17 /

Cod. Rexel
0FG17-1X1,5BIM
Cod. Produttore
080290001220810
Cod. EAN
8009929766457

Informazioni di prodotto

CAVO FG17 450/750V 1 X 1,5 BIANCO

Documentazione tecnica

CAVO FG17 450/750V 1 X 1,5 BIANCO
Cavo per energia isolato icon mescola elastomerica di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

FG17

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile