› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16(O)R16

Cavo Fg16R Armato 4G1,5

Cod. Rexel 9FG16AR4G1,5B
Cod. Produttore FG16AR4G1,5

Informazioni principali

  • Tipo: 4G1,5
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Applicazione: cavo energia
  • Armatura: armato
  • Serie: FG16R
  • Modulo: alto modulo G16

Descrizione del prodotto

CAVO FG16AR16 4G1,5 ARMATOCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16AR16 4G1,5 ARMATOCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
Cavo Fg16R Armato 4G1,5