Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16M3X35G25B
Cod. Produttore
080241004371399
Cod. EAN
8032877405277

Documentazione tecnica

Il prodotto FG16OM16 3X35+1G25 VE B rappresenta un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una resistenza significativa e durabilità, rendendolo ideale per installazioni elettriche professionali. La sua configurazione con tre conduttori da 35 mm² e un conduttore di terra da 25 mm² assicura una conduzione efficace della corrente, soddisfacendo le esigenze di potenza in ambienti industriali e commerciali. Il design del cavo è pensato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, mantenendo al contempo una flessibilità che facilita l'installazione. Inoltre, la sua conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e affidabile nel tempo. Con FG16OM16 3X35+1G25 VE B, gli utenti possono contare su una soluzione robusta e performante per le loro necessità elettriche.

numero di conduttori

3,5

sezione del conduttore

140

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

FG16M16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

VE

Descrizione Colore

Verde

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

FG16OM16 3X35+1G25 VE B

Eco-Cable