Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 215 2
Cod. Produttore
EA 215 2
Cod. EAN
4012233590902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FERMO END PROFILATO DIN
  • Materiale: Terminals e materiali install.
  • Serie: Blanking and Sealing plates
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 61439-1, EN 60947-1, EN IEC 63000
  • Funzione: Fermo per profilato DIN
  • Applicazione: Installazione e fissaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: END - Terminals and Installation Material

lunghezza

8,2 mm

Serie

Blanking and Sealing plates / Filling Pieces

Produttore

ABB

FERMO END PER PROFILATO DIN ELEA 215 2 TERMINALI E MATERIALI INSTALLAZIONE