Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ241010
Cod. Produttore
BIZ241010
Cod. EAN
3700420331445

Informazioni di prodotto

  • Tipo: capocorda ad innesto doppio
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Dimensioni maschio/femmina: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: ottone galvanizzato
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Imballaggio: scatola di plastica, 100 pezzi
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio preisolato maschio/femmina blu ad innesto doppio 6.3 x 0.8 mm, progettato per conduttori massicci con sezione da 1.5 a 2.5 mm². Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato per garantire una buona conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione, mentre l’isolamento è in PVC di colore blu che facilita l’identificazione. Le dimensioni compatte e la forma specifica dell’isolante, grazie al sistema Easy Entry, facilitano l’inserimento dei cavi prima della crimpatura, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose. Condizioni massime di esercizio: 75 °C e 300 V. Confezionato in scatola di plastica da 100 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata maschio/femmina, blu, 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

15 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip preisolata maschio/femmina blu 1,5-2,5 mm² industriale