Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ240010
Cod. Produttore
BIZ240010
Cod. EAN
3700420331421

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda maschio 6.3x0.8
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Dimensioni A: 6,35 mm
  • Dimensioni L: 21 mm
  • Spessore: 0,4 mm
  • Tensione max: 300 V
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio preisolato maschio blu con sezione conduttore da 1.5 a 2.5 mm², dotato di innesto maschio 6.3 x 0.8 mm realizzato in ottone galvanizzato. L'isolamento in PVC di colore blu garantisce una facile identificazione e protezione del contatto elettrico. Il design con sistema Easy Entry facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura, ottimizzando l'installazione. Questo capocorda è adatto per conduttori massicci e offre elevate prestazioni in termini di sicurezza, con una temperatura massima di esercizio di 75 °C e una tensione fino a 300 V. Confezionato in scatola di plastica contenente 100 pezzi, è conforme alla direttiva RoHS, assicurando il rispetto delle normative ambientali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip preisolata maschio, blu, 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

15 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip preisolata maschio blu 1,5-2,5 mm² per impianti elettrici