Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ235040
Cod. Produttore
BIZ235040
Cod. EAN
3700420331407

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Capocorda femmina
  • Sezione cavo: 1,5-2,5 mm²
  • Dimensioni: 6,3 x 0,8 mm
  • Materiale: Ottone galvanizzato
  • Isolamento: Totale, colore blu
  • Temperatura max: 75 °C
  • Tensione max: 300 V
  • Serie: CABLAGE INDUSTRIEL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fermaglio isolato femmina blu per conduttori solidi da 1,5 a 2,5 mm², con innesto da 6,3 x 0,8 mm. Il connettore è realizzato in ottone galvanizzato e l'isolamento è in PVC di colore blu, che garantisce una protezione elettrica sicura. La forma specifica dell'isolante, denominata sistema Easy Entry, facilita l'inserimento dei cavi prima della crimpatura, assicurando un collegamento affidabile e rapido. Le dimensioni sono ottimizzate per un utilizzo versatile, con lunghezza totale di 22 mm e spessore dell'isolante di 0,4 mm. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e certificato secondo gli standard internazionali, garantendo sicurezza e qualità nelle applicazioni elettriche fino a 75 °C e 300 V. Il confezionamento prevede scatole da 100 pezzi per una gestione pratica e ordinata. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, blu, 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm (x 100) in ottone stagnato.

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

15 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip isolata femmina blu 1,5-2,5 mm² per cablaggi elettrici industriali