Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FDM50B
Cod. Produttore
XZCC12FDM50B
Cod. EAN
3389110806274

Informazioni di prodotto

femmina, M12, 5 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7

Documentazione tecnica

Il connettore OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 femmina diritto a 5 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio metallici.

corrente nominale In

3 A

tensione di dimensionamento

30 V

temperatura ambiente

-40 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

dimensione della filettatura M

20 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della scatola

diritto

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

7

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON MORSETTI

€ 8,22 x 1 pz.
(pz.)