Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCC12FDP40B
Cod. Produttore
XZCC12FDP40B
Cod. EAN
3389110806038

Informazioni di prodotto

femmina, M12, 4 pins, connettore dritto, pressacavo Pg7

Documentazione tecnica

Il morsetto a vite OsiSense di Schneider Electric è dotato di un connettore M12 femmina diritto a 4 pin e di un morsetto a vite con anelli di fissaggio in plastica.

corrente nominale In

3 A

tensione di dimensionamento

125 V

temperatura ambiente

-40 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67K

diametro del connettore

12 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

dimensione della filettatura M

20 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della scatola

diritto

esecuzione del contatto

spina

per diametro esterno cavo

7

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

CONNETTORE CON MORSETTI

€ 6,85 x 1 pz.
(pz.)