Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732282
Cod. Produttore
BIZ732282

Informazioni di prodotto

Felpa Kensington nera XL, ideale per chi cerca comfort e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Materiale resistente e confortevole per lunghe giornate di lavoro
  • Facile da indossare e da mantenere pulita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità dei materiali con 95% cotone e 5% elastan
  • Design funzionale con tasche con zip per sicurezza degli oggetti personali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Felpa da lavoro nera in taglia XL, caratterizzata da un design semplice e funzionale con dettagli arancioni sul collo e sui polsini. Realizzata per garantire comfort e praticità durante l’attività lavorativa, offre una vestibilità comoda e resistente. Ideale per chi cerca un capo versatile e duraturo, adatto a diversi ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Felpa Kensington nero taglia XL, 95% cotone, 5% elastan. Colletto a coste e tasche con zip YKK. Orlo e fondo manica a coste. Logo in rilievo.

colore

Nero

materiale

Cotone

Dimensioni (US/CA)

XL

Genere

Unisex

Serie

KENSINGTON

Produttore

Felpa Kensington nera XL 95% cotone 5% elastan tasche con zip lavoro comfort