Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732279
Cod. Produttore
BIZ732279

Informazioni di prodotto

  • Tessuto: 95% cotone, 5% elastan
  • Interno: felpa spazzolata 330 g/m²
  • Colletto: a coste
  • Orlo e fondo manica: a coste
  • Colore: nero
  • Taglia: S
  • Logo: in rilievo
  • Serie: KENSINGTON

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Felpa Kensington nera in tessuto principale composto da 95% cotone e 5% elastan, con interno in felpa spazzolata da 330 g/m², che garantisce comfort e calore. Presenta colletto, orlo e fondo manica a coste per una vestibilità aderente e confortevole. Il design è completato da un logo in rilievo sul braccio, che aggiunge un tocco distintivo. Ideale per chi cerca un capo pratico e resistente, adatto all'uso quotidiano. La taglia disponibile è S e il colore nero conferisce un aspetto sobrio e versatile. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Felpa Kensington nero taglia S, 95% cotone, 5% elastan. Colletto a coste e tasche con zip YKK. Orlo e fondo manica a coste. Logo in rilievo.

colore

Nero

materiale

Cotone

Dimensioni (US/CA)

S

Genere

Unisex

Serie

KENSINGTON

Produttore

Felpa Kensington nera comfort resistente lavoro tecnico