Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732274
Cod. Produttore
BIZ732274

Informazioni di prodotto

Felpa Kensington navy M, ideale per chi cerca comfort e stile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di indossare durante le operazioni grazie al tessuto elastico
  • Materiale resistente e duraturo per un uso prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato comfort grazie al 95% cotone e 5% elastan
  • Design funzionale con tasche zip per sicurezza e praticità
  • Risparmio energetico indiretto grazie alla durabilità del capo
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore:

colore

Nero

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA)

M

Genere

Uomini

dimensione

41 ... 42

Serie

KENSINGTON

Produttore

Felpa Kensington blu navy taglia M cotone elastan tasche con zip YKK uso casual