Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732283
Cod. Produttore
BIZ732283

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Taglia: XXL
  • Tessuto: 95% cotone, 5% elastan
  • Interno: felpa spazzolata 330 g/m²
  • Colletto: a coste
  • Orlo e fondo manica: a coste
  • Logo: in rilievo
  • Serie: KENSINGTON

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Felpa Kensington nera in tessuto composto al 95% da cotone e 5% da elastan, con interno in felpa spazzolata da 330 g/m² che garantisce comfort e calore. Presenta colletto, orlo e fondo manica a coste per una vestibilità aderente e confortevole. Il design sobrio e funzionale è arricchito da un logo in rilievo sul braccio, che conferisce un tocco distintivo. La felpa è disponibile nella taglia XXL ed è ideale per chi cerca un capo resistente e versatile, adatto a diverse occasioni di utilizzo. Il colore nero la rende facile da abbinare e adatta a un look professionale e moderno. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Felpa Kensington nero taglia XXL, 95% cotone, 5% elastan. Colletto a coste e tasche con zip YKK. Orlo e fondo manica a coste. Logo in rilievo.

colore

Nero

materiale

Cotone

Dimensioni (US/CA)

XXL

Genere

Unisex

Serie

KENSINGTON

Produttore

Felpa da lavoro Kensington nera XXL cotone elastan tasche zip installatori elettrici