Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731808
Cod. Produttore
BIZ731808

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio chiaro
  • Taglia: 3XL
  • Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere
  • Fodera mesh: 100% poliestere
  • Cappuccio con mesh 3D interno
  • Chiusura lampo: YKK®
  • Tasche laterali con cerniera YKK®
  • Serie: EVOLUTION

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Felpa con cappuccio in tessuto misto di alta qualità, composta da 80% cotone e 20% poliestere con peso di 320 g/m², che garantisce comfort e resistenza. La fodera interna del cappuccio è realizzata in mesh 3D di poliestere per una migliore traspirabilità e comodità. Presenta costine elastiche con una miscela di cotone, poliestere ed elastan per una vestibilità ottimale. La felpa è dotata di cappuccio regolabile con coulisse, chiusura lampo centrale e tasche laterali con cerniere YKK® di alta qualità. Polsini elastici e orlo regolabile con coulisse assicurano una perfetta adattabilità. Il colore grigio chiaro la rende versatile e adatta a molteplici utilizzi. Paese di produzione: Sri Lanka Descrizione del produttore: Felpa con cappuccio Evolution, grigio chiné, taglia 3XL, una maglia col cappuccio davvero trendy. Vantaggio: il mesh 3D dentro al cappuccio è comodissimo. Le tasche con cerniera e la vita regolabile sono molto pratiche.

colore

Grigio

materiale

Cotone

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Genere

Uomini

dimensione

54 ... 56

Serie

EVOLUTION

Produttore

Felpa con cappuccio Evolution grigio resistente lavoro