Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1848480000
Cod. Produttore
1848480000
Cod. EAN
4032248390649

Informazioni di prodotto

FEKO ZRV2.5 1.5-2.5
FEKO ZRV2.5 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Adatto per cavi di sezione compresa tra 1.5 e 2.5 mm², questo prodotto assicura una perfetta conduzione elettrica e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: -

larghezza/dimensione modulare

4.15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

3.1 mm

lunghezza

19.8 mm

Serie

Serie Z

Produttore

FEKO ZRV2.5 morsetto elettrico per cavi 1.5-2.5 mm² connessione sicura impianti professionali