Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1854760000
Cod. Produttore
1854760000
Cod. EAN
4032248401314

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FEKO ZRV2.5 0.5-1
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Applicazione: per morsetti
  • Quantità consigliata: 5000 pezzi
  • Serie: Serie Z

Documentazione tecnica

FEKO ZRV2.5 0.5-1 è un componente elettrico caratterizzato da un contatto di tipo perforato e da un collegamento elettrico tramite raccordo a molla, che garantisce una connessione sicura e affidabile. La presa è progettata per facilitare l'installazione e l'uso in impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e performante, combinando efficienza e praticità in un design compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per morsetti.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

lunghezza di asportazione isolamento

6 mm

diametro del contatto maschio

3 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Perforato

temperatura ambiente

130 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 1 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Contatto a crimpare FEKO ZRV2.5 0.5-1 alta affidabilità impianti elettrici